Taraud machine Sandvik Coromant T200-SM100DA-M4 D115

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SM100DA-M4 D115
Rubix :0033-0790458
Fabricant :7382720
EAN :7323222268724
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue4,5 mm
Profondeur du filetage13 mm
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce36,29
64,19 € HT
/ unité
77,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h