Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM110DA-M8 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM110DA-M8 N1PC
Rubix :0033-0829898
Fabricant :8405637
EAN :7323227412191
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM110DA-M8N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM110DA-M8N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Longueur totale35 mm
Longueur de filetage13 mm
Norme dindin 371
Matièrehss
Diamètre queue8 mm
Carré d'entraînement6,2 mm
Taillem8
183,29 € HT
/ unité
219,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h