Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM150JA-M4 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-XM150JA-M4 B125
Rubix :0033-0805004
Fabricant :8248433
EAN :7323226758849
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Filetage0,7 mm
Longueur totale52 mm
Longueur de filetage12 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue5 mm
Carré d'entraînement4 mm
Taillem4x0,7
94,84 € HT
/ unité
113,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours