Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DA-M12C150

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101DA-M12C150
Rubix :0033-0474529
Fabricant :6539205
TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M12 C150

Résumé technique

Filetagem12 x 1,75 6h
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DA-M12 C150


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12 x 1,75 6h
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14,51
60,14 € HT
/ unité
72,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h