Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101JB-M12X150P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM101JB-M12X150P1PM
Rubix :0033-0790497
Fabricant :8057408
EAN :7323225962988
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem12x1,5
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,5
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,5 mm
Diamètre queue8,5 mm
Profondeur du filetage21 mm
Longueur totale82 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce16,9
136,82 € HT
/ unité
164,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours