Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM105DA-M16C145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM105DA-M16C145
Rubix :0033-0802119
Fabricant :6635193




Résumé technique
| Filetage | m16x2-6g |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x2-6g |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 11,6 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,46 € HT
/ unité
136,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h