Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M5 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M5 B125
Rubix :0033-0805251
Fabricant :8248829
EAN :7323226762808
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem5x0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem5x0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,2 mm
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement6 mm
Profondeur du filetage8 mm
Angle d'hélice15 °
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce31,75
48,60 € HT
/ unité
58,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h