Références
Sutton :T1220300
Rubix :S748-0502294
EAN :9311963383002




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M3X0,5 6H GUN T122 DIN371 B HSSE NI
Pour les matériaux bas carbone, aciers de décolletage, alliages, aluminium Al-Si. Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Profondeur du filetage | 11 mm |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € HT
/ unité
40,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours