Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101AE-5/8 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101AE-5/8 C110
Rubix :0033-0790344
Fabricant :6967144
EAN :7323220749492


Résumé technique
| Filetage | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 13,5 mm |
| Diamètre queue | 12,19 mm |
| Carré d'entraînement | 9,32 mm |
| Profondeur du filetage | 23,1 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,26 € HT
/ unité
139,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours