Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1460500
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - H T146
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1460500
Rubix :S748-0530167
EAN :9311963383118




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-co / pm |
Détails articles : TARAUD M5X0,8 6HX T146 GUN H DIN371 B PM-CO. TICN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-co / pm |
| Revêtement | ticn |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 70 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,12 € HT
/ unité
75,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours