Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844682

Taraud métrique - Droit - HSSE - Inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :844682
Rubix :G600-0332288
EAN :3660338072253
TARAUD TR/DEBOUCHANT M10 INOX HSS-E - DIN371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Matière du corpshss-e
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT M10 INOX HSS-E - DIN371


Taraud métrique droit HSSE pour trous débouchants dans les aciers inoxydables
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers inoxydables - Bague jaune
TARAUD DEBOUCHANT M10 INOX HSS-E - DIN371

Points forts

Bague jaune pour une reconnaissance rapide de l'application

Applications

Pour taraudage dans les aciers inoxydables
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Matière du corpshss-e
Revêtementpoli
Tolérance6h
Filetagemétrique
Longueur totale100 mm
Diamètre queue10 mm
Carré d'entraînement8 mm
Norme dindin 371
Longueur utile20 mm
Promotion
Au lieu de 25,16 €
23,29 € HT
/ unité
27,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.