Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 861442
Taraud métrique - Droit - HSSE - 3% Vanadium - Multi-matières - Trou débouchant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861442
Rubix :G600-0499495
EAN :3660338162466




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - 3P/C - HSSE DIN371 - 6H - VANADIUM M6X100
Taraud métrique droit DIN 371 / 376 - Multi-matières
Tarauds hautes performances HSSE 3% Vanadium
Filetage métrique ISO, standard. Angle de flanc 60°
Résiste à des températures jusqu'à 550°C
Evacuation des copeaux par l'avant
Taraudage effectué en une passe
Traité à la vapeur
Tarauds hautes performances HSSE 3% Vanadium
Filetage métrique ISO, standard. Angle de flanc 60°
Résiste à des températures jusqu'à 550°C
Evacuation des copeaux par l'avant
Taraudage effectué en une passe
Traité à la vapeur
TARAUD DROIT - 3P/C - HSSE DIN371 - 6H - VANADIUM M6X100
Applications
Pour trous débouchants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | vaporisé |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,15 €
17,22 € HT
/ unité
20,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h