Références
Yamawa :LD4.0IBIPN
Rubix :T879-0627860


Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HELICE GAUCH/TROU DEBOU. ZET-P 371 ISO2X M4X.7
Traitement Nitride
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | gauche |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,54 € HT
/ unité
58,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h