Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M5 B145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M5 B145
Rubix :0033-0805416
Fabricant :8248705
EAN :7323226761566


Résumé technique
| Filetage | m5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,28 € HT
/ unité
57,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h