Taraud machine Sutton T1540804
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1540804
Rubix :S748-0529415
EAN :9311963515946




Résumé technique
| Filetage | m8x0,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF 8X0,75 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8x0,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € HT
/ unité
71,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours