Taraud machine Phantom 22.205.0500
Taraud machine HSS-E métrique ISO 60° PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :22.205.0500
Rubix :0707-0534112
EAN :8716563263227

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH M5X0,8 22205 GUN HSSE 6H ISO 529 PHANTOM
Taraud machine HSS-E, Métrique ISO, 60°, coupe GUN pour trous débouchants, entrée 5 filets, angle de dépouille 3°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Revêtement | tin |
| Longueur totale | 58 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,89 € HT
/ unité
21,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h