Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM100IA-M6 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-MM100IA-M6 C145
Rubix :0033-0805652
Fabricant :8248578
EAN :7323226760293
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem6×1,0
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem6×1,0
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre queue6 mm
Profondeur du filetage15 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale62 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce25,4
45,09 € HT
/ unité
54,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h