Taraud machine Walter Prototyp TC115-M10X1-L0-WY80AA

Tarauds machine HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Prototyp :TC115-M10X1-L0-WY80AA
Rubix :3441-0707110
Fabricant :6958843
EAN :4042446268176
TARAUD HSS-E TC115-M10X1-L0-WY80AA

Résumé technique

Filetagem10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS-E TC115-M10X1-L0-WY80AA


Tarauds machine HSS-E TC115-M8X1-L0-WY80AA
Tarauds machine HSS-E • Perform • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • goujure à droite 45° • Convient pour trous borgnes • WY80AA • MF 10x1 • P=1mm

Informations techniques


Attributs
Filetagem10x1
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage9 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement5,5 mm
Profondeur du filetage67 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce25,4
60,86 € HT
/ unité
73,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours