Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101JA-M10 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM101JA-M10 P1PM
Rubix :0033-0790170
Fabricant :8056593
EAN :7323225957861
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage8,5 mm
Diamètre queue7 mm
Profondeur du filetage15 mm
Longueur totale75 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce16,93
102,65 € HT
/ unité
123,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours