Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M20X150B150

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M20X150B150
Rubix :0033-0474633
Fabricant :6539172
EAN :26539172
TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DB-M20X150B150

Résumé technique

Filetagem20x1,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DB-M20X150B150


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem20x1,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue16 mm
Carré d'entraînement12 mm
Profondeur du filetage17 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale125 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce16,93
151,76 € HT
/ unité
182,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h