Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM104AE-5/16D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM104AE-5/16D210
Rubix :0033-0802471
Fabricant :6871301
EAN :7323220281695
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetageunc 5/16-18
Diamètre de filetage7,94 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 5/16-18
Diamètre de filetage7,94 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementoui
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,6 mm
Diamètre queue5,65 mm
Carré d'entraînement8,0772 mm
Profondeur du filetage18,7 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce18
Tolérance2bx
140,35 € HT
/ unité
168,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours