Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M2.5C145

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M2.5C145
Rubix :0033-0802232
Fabricant :6635167
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem2.5x0.45
Diamètre de filetage2,5 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem2.5x0.45
Diamètre de filetage2,5 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage2,05 mm
Diamètre queue2,8 mm
Carré d'entraînement2,1 mm
Profondeur du filetage4 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale51,03 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce56,44
52,75 € HT
/ unité
63,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h