Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M24X150B150
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M24X150B150
Rubix :0033-0830687
Fabricant :6635151




Résumé technique
| Filetage | m24x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A T300-XM100DB-M24X150B150
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m24x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 22,5 mm |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Carré d'entraînement | 14,5 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € HT
/ unité
244,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h