Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM107AF-7/16D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM107AF-7/16D210
Rubix :0033-0802416
Fabricant :6871323
EAN :7323220281916
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetageunf 7/16-20
Diamètre de filetage11,11 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 7/16-20
Diamètre de filetage11,11 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage9,9 mm
Diamètre queue8,2042 mm
Carré d'entraînement8,2042 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss
Nbre de filets au pouce20
Tolérance2bx
214,33 € HT
/ unité
257,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h