Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M4.5C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M4.5C110
Rubix :0033-0802331
Fabricant :6635027




Résumé technique
| Filetage | m4.5 x 0.75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4.5 x 0.75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m4.5 x 0.75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,72 € HT
/ unité
70,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h