Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DE-3/8C145
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DE-3/8C145
Rubix :0033-0474495
Fabricant :6539546
EAN :26539546




Résumé technique
| Filetage | 3/8-16 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,5 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DE-3/8 C145
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 3/8-16 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,5 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 18,9 mm |
| Angle d'hélice | 9 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,58 € HT
/ unité
58,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h