Taraud machine Phantom 23.368.0500
Taraud machine HP2 UNI HSS-E PM HARDLUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :23.368.0500
Rubix :0707-0534147
Fabricant :233680500
EAN :8716563616764

Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD MACHINE M 5 HP2 23368 PM-HSSE-E HARDLUBE PHANTOM
3xD. Taraud machine HP2 universel HSS-E PM métrique, revêtement TiALN, débouchant, DIN 371 et 376.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,58 € HT
/ unité
66,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours