Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM106AA-M6 N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM106AA-M6 N1PR
Rubix :0033-0830071
Fabricant :8330238
EAN :7323227102726
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AA-M6N1PR

Résumé technique

Filetagem6x1
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AA-M6N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem6x1
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage5 mm
Carré d'entraînement6,477 mm
Profondeur du filetage15 mm
Angle d'hélice8 °
Longueur totale80 mm
Matière du corpshss-e / pm
96,02 € HT
/ unité
115,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h