Références
Yamawa :SD010OAEEX
Rubix :T879-0540806




Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE PH-SP 371 ISO2 M10X1.5
Disponible sur demande en version MF/G.
Taraud recommandé pour acier dur.
Taraud recommandé pour acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,45 € HT
/ unité
46,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h