Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102AE-5/16 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM102AE-5/16 C110
Rubix :0033-0789871
Fabricant :6967061
EAN :7323220748914


Résumé technique
| Filetage | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,938 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 7,938 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
| Diamètre queue | 5,69 mm |
| Carré d'entraînement | 8,077 mm |
| Profondeur du filetage | 13,1 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,89 € HT
/ unité
69,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours