Taraud machine Sandvik Coromant E049M6

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :E049M6
Rubix :0033-0742280
Fabricant :6182566
COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem6x1,0 (6h)
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem6x1,0 (6h)
Diamètre de filetage6 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Profondeur du filetage13,2 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale66 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce25,4
Tolérance6h
68,77 € HT
/ unité
82,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h