SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885309
Jeux de tarauds à main réctifiés ISO - HSS - UNF
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885309
Rubix :G600-0671108
EAN :3660338386060




Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS UNF 3/8X24 JEU DE 2
Jeu de 2 tarauds à main rectifiés UNF 2B contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée. Tarauds à main HSS UNF 3/8 x 24 - Jeu de 2 tarauds
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée. Tarauds à main HSS UNF 3/8 x 24 - Jeu de 2 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Tolérance | 2b |
| Entrée | c / d |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 9,53 mm |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 27,97 €
25,21 € HT
/ jeu
30,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h