SET de tarauds manuels standard Phantom 21.400.3325
Jeu de 2 tarauds à main HSS BSP/GAZ ISO 55° 21400 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.400.3325
Rubix :0707-0172610
EAN :8716563260790



Détails articles : TARAUD MAIN BSP/GAZ 1 21400 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. BSP (pas gaz) ISO. Affûtage : 55°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Carré d'entraînement | 20 mm |
| Nbre de filets au pouce | 11 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,18 € HT
/ jeu
458,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours