Taraud machine Sutton T6851200
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 UNI - Black Magic T685
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6851200
Rubix :S748-0404059
EAN :9311963513454




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 12X1,75 HELICO T685 6HX BLK MAGIC C PM-V3 HRDLBE
Norme DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Profondeur du filetage | 17,5 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,18 € HT
/ unité
201,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours