Taraud machine Sutton T2310200
Taraud à goujure hélicoïdale - R45 Al T231
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2310200
Rubix :S748-0551808
EAN :9311963386010




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M2X0,4 6H T231 SPIRAL R45 AL DIN371 C HSSE
DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 € HT
/ unité
58,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours