Tapis Facom 2600.A2, Couleur : Noir | Epaisseur : 2 mm | Matière : Rubber

Tapis caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2600.A2
Rubix :0139-5007966
EAN :3148513662821
TAPIS CAOUTCHOUC 2600.A2 2600.A2

Résumé technique

Epaisseur2 mm
Largeur419 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS CAOUTCHOUC 2600.A2 2600.A2


Parfait pour réduire les bruits stridents de chocs dans les servantes et les tiroirs, ce tapis en caoutchouc offre une surface durable qui protège le fond de vos tiroirs des rayures, des chocs et des déversements. Il garantit également que les outils restent en place, améliorant ainsi l’efficacité.

Caractéristiques :
Ce tapis en caoutchouc Facom est spécifiquement conçu pour l'aménagement des tiroirs de servantes et de caisses à outils. Sa composition en caoutchouc de haute qualité assure une grande résistance aux huiles, aux solvants et à d'autres produits chimiques couramment trouvés dans un environnement industriel. Sa flexibilité unique permet une découpe facile et précise. Vous pouvez l'adapter à n'importe quelle forme de tiroir, qu'il soit standard ou sur mesure. Le tapis noir antidérapant maintient les outils en place, même lors de déplacements ou de manipulations brusques. Cela prévient les dommages et réduit le bruit. Il s'agit d'un accessoire pratique, améliorant considérablement le confort en atelier.

Spécifications :
- Référence du produit : 2600.A2.
- Matériau : caoutchouc.
- Couleur : noir.
- Dimensions : 568 mm de longueur x 419 mm de largeur.
- Épaisseur : 2 mm.
- Poids net : 0,483 kg.
-Type d'utilisation : revêtement de fond de tiroir, surfaces de travail, etc.
- Propriétés : facile à découper, antidérapant.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une marque de référence dans l'univers de l'outillage à main. Forte de plus de 100 ans d'expertise, elle se positionne comme le leader en France et en Europe. La marque s'est bâti une solide réputation de robustesse, de durabilité et de fiabilité. Elle est reconnue par les professionnels de la mécanique, de l'aéronautique, de l'électricité et de la maintenance industrielle. Le catalogue Facom propose des solutions innovantes. La garantie à vie sur l'outillage à main, en place depuis 1952, est un véritable emblème de l'engagement de la marque envers ses utilisateurs. Elle assure le remplacement de l'outil pendant toute la durée de sa vie.

Points forts

- Protection inégalée : épais de 2 mm, le tapis en caoutchouc protège efficacement les tiroirs des rayures et des chocs. Il allonge ainsi la durée de vie du mobilier.
- Adaptabilité sur mesure : grâce à sa souplesse, ce tapis se découpe facilement et s'ajuste parfaitement aux formes et aux tailles des tiroirs.
- Stabilité des outils : sa surface antidérapante maintient les outils en place pour empêcher les mouvements indésirables.
- Durabilité professionnelle : résiste aux huiles et aux produits chimiques.

Applications

Ce tapis en caoutchouc protège les tiroirs et maintient les outils en place. Idéal pour les servantes d'atelier, les coffres à outils et les caisses de rangement. Il est utilisé par les mécaniciens, les électriciens et les techniciens en maintenance. Il est facile à installer : mesure, découpe et placement du tapis dans le tiroir.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur2 mm
Largeur419 mm
Couleurnoir
Longueur568 mm
Matièrerubber
18,74 € HT
/ unité
22,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h