Références
SMC :ZP2-TB05MUN-A3
Rubix :0338-2502282
Fabricant :ZP2-TB05MUN-A3

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins en matière de manutention et de transfert. ? Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage courantes et inhabituelles.
Points forts
-Ventouse à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 5 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 € HT
/ unité
13,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours