Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B30JN

Soufflet d'étage 2.5/3.5 - ZP2-*J/ZJ

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-B30JN
Rubix :0338-2373333
Fabricant :ZP2-B30JN
EAN :3618036474145
VENTOUSE SERIE ZP2

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2


Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits liés au vide, cette nouvelle série ZP2, associée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous permet de disposer d'un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et conviennent à un grand nombre d'applications.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 15 - Ø 46 mmFormes : Type de soufflet multipleMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteurHaute flexibilité.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Typetampon de soufflet
15,69 € HT
/ unité
18,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours