Ventouses et pinces souples SMC ZP10UN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP10UN
Rubix :0338-2050535
EAN :3618036478761

Documents
Détails articles : VENTOUSE PLATE- NBR -D.10 ZP10UN
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (U,C), appareil à ventouses avec anneau de verrouillage
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | plat |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,70 € HT
/ 10 unités
77,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours