Ventouses et pinces souples SMC ZP40BN

Ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP40BN
Rubix :0338-2050561
Fabricant :ZP40BN
EAN :3618036457612
VENTOUSE SOUFFLET- NBR - D.40 ZP40BN

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET- NBR - D.40 ZP40BN


Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 6 - Ø 50 mm Forme : Soufflets Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
22,31 € HT
/ unité
26,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours