Distributeurs - Régulateur de débit SMC JASV-LEA06-M5

Taille métrique - JASV

Voir les informations techniques

Références

SMC :JASV-LEA06-M5
Rubix :0338-2597518
Fabricant :JASV-LEA06-M5
LIMITEUR DE DEBIT SERIE JAS

Résumé technique

Type de raccordfileté (m5 x 0,8 mâle) + raccord instantané (one-touch) ø6 mm
Typecontrôleur de vitesse d'échappement

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE JAS


Taille du port : M3, M5, 10-32 UNF, 1/8Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 0,7 MPa.

Points forts

Taille de l'orifice : M3, M5, 10-32 UNF, 1/8Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 6 mm et Ø 1/8" à Ø 1/4" : Ø 3.2 à Ø 6 mmGamme de pression de fonctionnement : 0,1 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfileté (m5 x 0,8 mâle) + raccord instantané (one-touch) ø6 mm
Typecontrôleur de vitesse d'échappement
30,18 € HT
/ unité
36,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours