Vérin rotatif SMC CRB1BW100-270S-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CRB1BW100-270S-XF
Rubix :0338-2098796
Fabricant :CRB1BW100-270S-XF
EAN :3618035672573
VERIN ROTATIF CRB1BW100-270S-XF

Résumé technique

Course du cylindre270 mm

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF CRB1BW100-270S-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre270 mm
503,60 € HT
/ unité
604,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours