Entraînement linéaire Festo DGST-20-100-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques
Références
Festo :DGST-20-100-PA
Rubix :0326-2559754
Fabricant :8085145
EAN :4052568450335
MINI-CHARIOT DGST-20-100-PA
Résumé technique
Typemini-chariot dgst-20-100-pa
Diamètre vérin85 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-20-100-PA


Points forts

Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-20-100-pa
Diamètre vérin85 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,82 HT
/ unité
981,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours