Entraînement linéaire SMC MXJ6-10C

Table lineaire compacte série mxj

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXJ6-10C
Rubix :0338-2276539
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ6-10C

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ6-10C


La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions.  Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ.  Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
Table lineaire compacte serie mxj

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions6
463,60 € HT
/ unité
556,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours