Entraînement linéaire Festo DFM-20-100-B-PPV-A-GF

Conduite guidée

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-20-100-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9113068
Fabricant :8161417
EAN :4052568595586
VERIN GUIDAGE DFM-20-100-B-PPV-A-GF

Résumé technique

Typeconduite guidée
Diamètre vérin81 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-20-100-B-PPV-A-GF


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

-Haute résistance aux couples et aux charges transversales

Applications

Serrage;Levage;Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeconduite guidée
Diamètre vérin81 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions20
472,31 € HT
/ unité
566,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours