Entraînement linéaire SMC MXJ4-10C
Table lineaire compacte série mxj
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXJ4-10C
Rubix :0338-2276537
Fabricant :00249313
EAN :3618036360950

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxj mxj4-10c |
|---|---|
| Diamètre vérin | 4 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ4-10C
La table et le support pour le montage frontal de la table linéaire pneumatique MXJ permettent d'obtenir une surface de montage frontal ou sur le dessus rigide et très précise. La caractéristique salle blanche est disponible sans changement dans les dimensions. Plusieurs options sont disponibles aussi bien pour le modèle standard que pour le modèle salle blanche de la série MXJ. Ces options incluent un modèle symétrique, des régleurs de course, un raccordement axial et des détecteurs.
Table lineaire compacte serie mxj
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxj mxj4-10c |
|---|---|
| Diamètre vérin | 4 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,60 € HT
/ unité
556,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours