Références
SMC :MGF63TF-100
Rubix :0338-2276511
Fabricant :00223696

Résumé technique
| Type | table de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : TABLE GUIDEE SERIE MGF MGF63TF-100
Les tables de guidage de la série MGF sont des vérins compacts à profil bas qui utilisent un grand manchon de guidage concentrique pour offrir une excellente résistance à la charge excentrique. Le montage est possible dans les deux directions. Un mécanisme anti-rotation intégré empêche la rotation du plateau. Des rainures en T sont prévues sur 3 faces du corps du MGF (sauf la face du port), permettant le montage de divers supports. Des interrupteurs automatiques optionnels peuvent être montés sur les 4 faces du corps.
Informations techniques
Attributs
| Type | table de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 63 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 700,27 € HT
/ unité
2 040,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours