Entraînement linéaire Festo CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Rubix :0326-2572749
Fabricant :535501
EAN :4052568169121

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Vérin de serrage pivotant CLR-50-20-G-P-A-K11-R8 Système de serrage avec mouvement linéaire, configuration de perçage normalisée conforme ISO 21287. Avec protection contre les poussières et les projections de soudure. Course totale=41 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M10, Course de serrage=20 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,38 € HT
/ unité
913,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours