Références
Festo :EAGF-P1-KF-16-200
Rubix :0326-9113098
Fabricant :3192938
EAN :4052568268954

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-P1-KF-16-200
Unité de guidage EAGF-P1-KF-16-200 pour vérin électrique EPCO. Taille=16, Course=200 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 200 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,62 € HT
/ unité
532,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours