Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-12-200
Rail profilé SLG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SLG-S-12-200
Rubix :0326-2577326
Fabricant :525688
EAN :4052568083045
Détails articles : PROFILE SLG-S-12-200
Profilé SLG-S-12-200 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=158 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type | rail profilé pour vérins linéaires slg et dgc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,80 € HT
/ unité
154,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours